CT・グリッパー(アジャストタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14182817 品番 CT-08125X35
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

グリッパーのチップに超硬を使用しています。
高硬度で耐欠損性に優れています。
ボルトタイプで長さ調整が可能です。

用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。 トラスコ品番354-4362 材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72) 高さ(mm)6.4 対辺(mm)13 ねじ長さ(mm)35 対辺寸法(mm)13 ねじ寸法M8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする