CT・グリッパー(アジャストタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14182851 品番 CT-10150X40
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

グリッパーのチップに超硬を使用しています。
高硬度で耐欠損性に優れています。
ボルトタイプで長さ調整が可能です。

用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。 トラスコ品番354-4397 材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72) 高さ(mm)7.5 対辺(mm)17 ねじ長さ(mm)40 対辺寸法(mm)17 ねじ寸法M10×1.50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする