CT・グリッパー(スクエアタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14182887 品番 CT-9122
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

グリッパーのチップに超硬を使用しています。
高硬度で耐欠損性に優れています。
裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。

用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。 トラスコ品番354-4443 材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72) 幅(mm)12 高さ(mm)12 ねじ寸法M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする