焼付防止潤滑剤モリコートD-321R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14182896 品番D-321R-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

常温硬化タイプの乾性被膜です。
ディップ・スプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。

用途
機器のなじみ、組立、焼付防止用。
圧入、鍛造。
成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー トラスコ品番122-9729 容量(mL)1000 容器仕様スプレー缶 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする