※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャナリー
キャナリーの 梱包用作業用品・工具
段ボ-ルのこ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14182905
品番
DC-190K
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです。
工作、梱包、開封、減容に便利です。
特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途
段ボールの開封、工作。
トラスコ品番
123-4481
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
190
刃長(mm)
78