エスロン
エスロンの 継手・パイプ
エスロンの 継手
エスロンの 塩ビ継手
DV継手 90°チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14182948
品番
DDT75
参考基準価格(税別)
¥881
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。
用途
建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。
VPパイプ専用継手
トラスコ品番
254-4431
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
5〜40
呼び径
【塩ビ管】75×75
寸法L1(mm)
88
寸法L2(mm)
89
寸法L3(mm)
88
寸法Z1(mm)
48
寸法Z2(mm)
49
寸法Z3(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材