※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番440-2707 注文コード14182957 品番DLP100-24-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

DINレールに対応しています。
電力変換効率87%、高電力密度 0.21W/[[CM3]]です。
電圧低下アラームランプを標準装備しています。
動作周囲温度は-10〜+50℃で100%負荷使用可能です。

用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に。 トラスコ品番440-2707 幅(mm)60 高さ(mm)97 奥行(mm)110 最大出力(W)98.4 定格出力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)AC85〜132/170〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする