E1550 窓ガラス断熱シート ニトムズ 14183009 E1550 窓ガラス断熱シート ニトムズ 14183009

窓ガラス断熱シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2300 長さ(m)2.3 注文コード14183009 品番E1550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は長さ・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。

用途省エネ対策に。 トラスコ品番441-7739 材質特殊ポリエチレン(PE) 長さ(mm)2300 幅(mm)900 厚さ(mm)2 透明 長さ(m)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする