※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明拡大鏡ENVL-B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14183045 品番ENVL-BX3
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。
LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。
交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
光量調節機能(100〜約10%)付です。

用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品) トラスコ品番795-5120 セット内容レンズカバー 材質レンズ:ガラス 幅(mm)188 寸法(mm)レンズ:Φ130 奥行(mm)320 電源(V)AC100〜240(※125〜240はACプラグ付コードの変更が必要) 消費電力(W)10 全高(mm)331 倍率(倍)3 光源LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする