EP-75T 電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機) SDG株式会社 14183061 EP-75T 電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機) SDG株式会社 14183061 EP-75T 電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機) SDG株式会社 14183061

電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14183061 品番 EP-75T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。

用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。 トラスコ品番169-7129 材質アルミ(ADC12)、鉄(SS400) 電源(V)三相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.0/8.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.80/1.15 ファンプレート RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)2.7 吐出口外径(Φmm)75 吸込口内径(Φmm)97
注意
※EP-04S、EP-H04には吸込ダンパは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする