電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14183070 品番 EP-H04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。

用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。 トラスコ品番453-7483 材質アルミ(ADC12)、アルミ(ADC12) 電源(V)三相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)12.5/15.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.15/1.65 ファンプレート RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)5.4 吐出口外径(Φmm)97 吸込口内径(Φmm)123
注意
※EP-04S、EP-H04には吸込ダンパは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする