Fairlane
Fairlaneの バイス/クランプ/ハンドプレス
Fairlaneの クランプ
Fairlaneの その他クランプ
HS・グリッパー(ラウンドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14183219
品番
HS-160-C
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
用途
クランパー、ストッパー、ジャッキに。
トラスコ品番
354-5954
材質
スチール(SKH51)
高さ(mm)
10
適合ねじ
M4
外径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応