HS・グリッパー(ラウンドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14183237 品番 HS-200-C
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。

用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。 トラスコ品番354-5971 材質スチール(SKH51) 高さ(mm)10 適合ねじM5 外径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする