Fairlane
Fairlaneの バイス/クランプ/ハンドプレス
Fairlaneの クランプ
Fairlaneの その他クランプ
HS・グリッパー(スクエアタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14183298
品番
HS-9160-C
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
用途
クランパー、ストッパー、ジャッキに。
トラスコ品番
354-6039
材質
スチール(SKH51)
幅(mm)
16
高さ(mm)
10
適合ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応