※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
鉄ユニクロリンクチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14183368
品番
IW55 UC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
用途
間仕切り・転倒防止。
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
849-0387
材質
本体:スチール(SWRM相当)
全長(m)
30
参考使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
600
線径d(Φmm)
5.5
使用荷重(kN)
1.96
内長P(mm)
30
内幅W(mm)
9
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。