K1F88 木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット 大日商 14183377

木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード14183377品番K1F88
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。
台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。
先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。

用途
被削材:木質系材料、石こうボードなど。
木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。
仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番796-5206材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス軸径(Φmm)8刃数2枚全長(mm)66タイプ8×8刃長(mm)20、上部:20刃径(Φmm)上部:8、下部:8刃径(mm)8
注意
※電気ドリルやボール盤では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする