日動電工
日動電工の 忌避剤・虫対策
日動電工の 忌避剤
日動電工の 犬・猫・その他忌避剤
防鳥用品くるっとガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14183386
品番
KG-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
振り子タイプで鳥をとまらせません。
連結が可能です。
用途
鳥害防止対策商品
トラスコ品番
498-3602
材質
連結部:ポリカペット樹脂、テグス:対候性ナイロン
長さ(mm)
500
幅(mm)
105
厚さ(mm)
105
色
グレー
高さ(mm)
105