光
光の ゴム素材
光の 天然ゴム
光の 天然ゴム ゴム板・シート
S型防振ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14183411
品番
KWGS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
防振性に優れています。
用途
防振、防音に。
建築・工事・現場・施工・補修資材に。
トラスコ品番
820-1717
材質
ゴム
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
色
黒
商品豆知識
ゴム素材の特長