ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの パイプ式ファイル
木製軽量額(キンケシ)パック/B4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14183420
品番
KWP-36
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
つや消し金の装飾が高級感を高めます。
付属品
吊りヒモセット付(ヒートン金具大1本、小2本、ヒモ1本)
トラスコ品番
723-9670
材質
フレーム/木端材、表面仕上げ/ウレタン塗装、透明板/再生PETシート、裏板/MDF
外形寸法(mm)
300×407×14
規格
B4(JIS規格)
寸法(縦×横)(mm)
【収納用紙】257×364