ミナ
ミナの 緩衝材
ミナの ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
梱包シートミナフォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(100枚)
注文コード
14183490
品番
MFC110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。
小さな割れ物などの梱包に最適です。
使いやすいサイズの発泡ポリエチレンシートです。
用途
引越時の梱包用、緩衝材。
トラスコ品番
000-8133
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル