捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14183499 品番MP-301DXA
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。
捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。
オールステンレス製なので衛生的です。
MP-301の片面目隠しタイプです。
表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。

用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット 仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし トラスコ品番826-6705 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)740 高さ(mm)175 タイプ誘引:両面 奥行(mm)60 電源(V)単相100 消費電力(W)30 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50〜80 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式
注意
※屋外では使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする