捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14183526 品番MPX-2000DXB
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。
裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。
電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。
電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。
通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。

用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット 仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:- トラスコ品番826-6708 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)690 高さ(mm)230 タイプ誘引:片面 奥行(mm)75 電源(V)単相100 消費電力(W)20 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)30〜50 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式 標準消費電力料金(円/h)0.54
注意
※屋外では使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする