※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角パイプ用ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14183569 品番NDQ30X1.5-M16
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
トラスコ品番805-8022 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ 幅(mm)30 高さ(mm)33 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする