日本エンコン
日本エンコンの 防護服・保護服・特殊服
日本エンコンの 耐熱保護具
難燃タオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14183578
品番
NE-5200
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
特殊な加工により難燃性を高めたタオルです。
綿100%の風合いを保っています。
用途
製鉄所、鉄工所、造船所などの作業現場に。
トラスコ品番
855-9251
材質
綿100%(難燃加工綿)
厚さ(mm)
約1.4
色
グリーン
幅(cm)
95
長さ(cm)
40
注意
※不燃物ではありません。
※塩素漂白は使用しないでください。
※洗濯には洗濯石けんを使用しないで、衣料用合成洗剤をお使いください。