NR5008-001 FEP粘着シートフィルム フロンケミカル 14183761

FEP粘着シートフィルム

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚注文コード14183761品番NR5008-001
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。
容易にカッターで切断でき、貼ることができます。

用途
変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。
ドラフト、薬品保管庫、実験台天板の耐薬品用カバーなど。
トラスコ品番391-6618材質フッ素樹脂(FEP)長さ(mm)1000幅(mm)1130厚さ(μm)50粘着剤アクリル系(MAX80℃)粘着力(N/cm)2.69(SUSへの貼付)、2.7(PCへの貼付)耐熱温度(℃)80MAX
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする