曜日別特売
RAA1.25-3 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造) 14183885

 

RAA1.25-3 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造) 14183885
RAA1.25-3 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造) 14183885

絶縁被覆付丸型端子 ストレート形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65注文コード14183885品番RAA1.25-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。

用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番422-5864材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール全長(mm)15.7外径(Φmm)5.5内寸(mm)3.2JIS規格電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)3.2適合電線範囲 AWG(#)22-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする