※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
注文コード
14183910
品番
RAA1.25-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線を接続するために使用します。
トラスコ品番
422-5881
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
全長(mm)
20
色
赤
外径(Φmm)
8
内寸(mm)
3.2
JIS規格
○
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
スタッド径(Φmm)
4.3
適合電線範囲 AWG(#)
22-16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表