※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
絶縁被覆付丸型端子 F 形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
注文コード
14184059
品番
RBA5.5-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線を接続するために使用します。
トラスコ品番
422-6046
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
全長(mm)
32.5
色
黄
外径(Φmm)
12
内寸(mm)
6.8
JIS規格
○
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
スタッド径(Φmm)
6.4
適合電線範囲 AWG(#)
12-10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表