大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14184077
品番
S1218
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。
1分間に約20000〜25000回転で切削できます。
用途
被削材:木質系材料、石こうボードなど。
木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。
仕様
使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)
トラスコ品番
397-3824
材質
刃先:超硬チップ
軸径(Φmm)
12
刃数
2枚
全長(mm)
75
刃長(mm)
30、下部:30
刃径(Φmm)
下部:18
刃径(mm)
18
注意
※電気ドリルやボール盤では使用できません。