※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電気部品
JST(日本圧着端子製造)の 電気部品その他関連用品
PHコネクタ用ベースピン サイド型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
14184095
品番
S7B-PH-K-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途
機器内配線用。
電線対基板接続用の2.0mmピッチ。
トラスコ品番
413-8376
材質
ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
サイド型
極数
7
寸法A(mm)
12
定格電流(A)
2
寸法B(mm)
15.9
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合電線範囲 AWG(#)
30〜24
耐電圧(V)
AC800/1分間