※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S/Cベルト不織布

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 14184156 品番 SCB10330-C
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。
長寿命構造の不織布素材を採用しています。
研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。

用途
狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。
ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。
トラスコ品番496-6104 材質砥材:アルミナ砥粒 長さ(mm)330 幅(mm)10 粒度#80 砥材アルミナ砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保護メガネ・防護マスク・安全棒・防護手袋を必ず着用してください。
※作業時には、適切な廃棄を行ってください。
※作業中に極端な加圧をかけないでください。
※ご使用の空圧・電動工具の取扱説明書に沿ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする