小型グラフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14184251 品番 SG220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

営業成績や在庫管理に最適です。
ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。
縦・横に使用できます。
水性OHPマーカー付です。

トラスコ品番463-9693 材質フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル 高さ(mm)553 奥行(mm)18 間口(mm)454 列数20 テープ橙・緑 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする