曜日別特売
SIG-N SIGNAL レザーマン 14184269

SIG-N SIGNAL レザーマン 14184269
SIG-N SIGNAL レザーマン 14184269
SIG-N SIGNAL レザーマン 14184269

SIGNAL

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14184269品番SIG-N
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

レザーマン初の機能となる、ファイヤースターターと救難ホイッスルを装備し、災害時により有効な製品です。
LTJマーク付、25年保証です。
ペンチ、ナイフ、鋸、ハンマーなどの工具機能にも優れています。

用途防災、携帯工具、アウトドアに。付属品ナイロンケーストラスコ品番778-6026材質本体:ステンレススチール全長(mm)114シルバー内容ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター、154CM取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ノコギリ、ハンマー、救難ホイッスル、ファイヤースターター、六角ビットドライバー、ラージビットドライバー、ボックスレンチ2種、カラビナ、ダイヤモンドコーティングシャープナー、紐通し穴付きキリ、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー、ポケットクリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする