※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明拡大鏡SKKL-B型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14184287 品番 SKKL-BX6
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。
交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。

用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品) トラスコ品番817-9134 セット内容レンズカバー 材質レンズ:ガラス 幅(mm)188 寸法(mm)レンズ:Φ105 高さ(mm)331 奥行(mm)320 電源(V)AC100〜240(※125〜240はACプラグ付コードの変更が必要) 消費電力(W)7 全高(mm)331 倍率(倍)6 アーム長さ(mm)未装備 光源LED
注意
※取扱説明書に記載された「警告」、及び「注意」事項

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする