※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東発
東発の シール/バネ部品
東発の バネ
東発の 強力スプリング
強力ばね重荷重 TH 外径27mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14184619
品番
TH27X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
443-3238
材質
ばね用シリコンクロム鋼
種類
重荷重
内径(Φmm)
13.5
外径(Φmm)
27
最大荷重(N)
2150
ばね定数(N/mm)
127.78
自由長(mm)
70
最大たわみ(mm)
16.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ばねの種類
強力ばね
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。