※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
TPタッチチューブ(耐油タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14184707
品番
TP-4(4X2.5)BK 20M
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
トラスコ品番
158-9385
材質
ポリウレタン
色
黒
内径(Φmm)
2.5
全長(m)
20
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油