エスロン
エスロンの 継手・パイプ
エスロンの 継手
エスロンの 塩ビ継手
給水用塩ビTS継手 45°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14184741
品番
TS4L50
参考基準価格(税別)
¥1,133
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途
VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番
254-3630
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
5〜40
呼び径
【塩ビ管】50
寸法H(mm)
81
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材