※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスロン
エスロンの 継手・パイプ
エスロンの 継手
エスロンの フランジ
TSフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14184759
品番
TSF1Q5
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
トラスコ品番
494-9285
材質
硬質塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)
16
サイズ
(A)125
呼び径
5B【塩ビ管】125
呼び径(B)
5
穴数
8
呼び径(A)
125
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
最高使用温度(℃)
60
外径(mm)
235
内径(mm)
125
使用圧力(kPa)
10
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
※カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
※締め付けトルクにご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材