※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U75-H4 電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社 14184786 U75-H4 電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社 14184786

電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14184786 品番 U75-H4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。
羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。
2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。
50/60Hz兼用と50Hz専用があります。

用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。 トラスコ品番459-9225 出力(kW)1 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.5/8.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.00/5.70 ファンターボ 標準消費電力料金(円/h)13.5 吐出口外径(Φmm)75 吸込口内径(Φmm)123
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする