※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-SUS-0003 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ 14184811 W-SUS-0003 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ 14184811 W-SUS-0003 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ 14184811 W-SUS-0003 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ 14184811 W-SUS-0003 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ 14184811

平ワッシャーJIS(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6000個) 注文コード14184811 品番W-SUS-0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。

トラスコ品番360-6431 材質ステンレス(SUS304)相当材 厚さ(mm)0.5 呼び径M3 外径(mm)8 内径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする