防寒手袋ハイブリッドオイルミット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14184820 品番NO.740-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

二重防寒手袋です。
脱着式タイプです。
塩ビとニトリルを配合することで、塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました。
インナー手袋は、断熱効果の高いアルミコーティングPU起毛布により冷気をシャットアウトします。
袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも装着し、極寒地での使用に最適です。
カイロ用ポケット付きで、カイロと併用すればさらに暖かいです。

用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業 トラスコ品番114-9500 材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート 厚さ(mm)10 オレンジ/グレー サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする