太洋
太洋の 消臭・芳香剤
太洋の 置き型消臭・芳香剤
抗菌・防カビシートきになるニオイトリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14184838
品番
N-S3BGR
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
靴やブーツの中のカビ菌や雑菌の繁殖を抑制し、嫌なニオイを防止します。
効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。
用途
靴の消臭、防カビに。
トラスコ品番
114-9949
セット内容
抗菌・防カビシート3枚、紐3本、不織布6枚
材質
パルプ、PCMX、不織布
幅(mm)
68
色
緑・青・オレンジ
高さ(mm)
54
奥行(mm)
1.4
有効期間
約90日(使用条件で異なります)
危険物の類別
非危険物