FELCO
FELCOの 鋏
FELCOの 剪定鋏
剪定ハサミFELCO7
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14184847
品番
FELCO7
参考基準価格(税別)
¥22,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。
グリップにはノンスリップコーティングが施されています。
人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。
用途
あらゆる剪定作業に。
トラスコ品番
116-2220
材質
刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)
全長(mm)
210
刃長(mm)
90
切断能力(mm)
25