安全ロックピン カバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード14184856 品番26-309
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

針がはずれにくいロック式機構のピンのヘッドをカバーでつつみ、安全性をさらに高めました。
針がカバーからはずれる心配がなく、安全に気を使う赤ちゃんやお子様の衣類、ふとんカバー・毛布・シーツなどに安心して使えます。
ロック機構と安全カバーのWで安全性が高いピンです。

用途色々な用途に。 トラスコ品番166-3212 材質ピン:ステンレス鋼、ヘッド:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン 全長(mm)55 カバー部分:白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする