※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E1170 窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用 ニトムズ 14184865 E1170 窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用 ニトムズ 14184865 E1170 窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用 ニトムズ 14184865

窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14184865 品番E1170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。
平滑ガラスに使えます。
粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。

用途冬の暖房効率アップ、窓ガラスの結露発生抑制に。 仕様粘着タイプ トラスコ品番146-6215 材質基材:ポリエチレン(PE)、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)3 半透明 長さ(m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする