ヒシエス
ヒシエスの 暖房用品
ヒシエスの 防寒用品
ヒシエスの 湯たんぽ
湯たんぽ トタン製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14184908
品番
TY-26(N)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
直火にかけられるトタン製湯たんぽです。
フラット底です。
お湯の注入時に便利なミニじょうご付です。
付属品
ミニじょうご付
トラスコ品番
148-6817
材質
亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム、亜鉛鉄線
幅(mm)
300
高さ(mm)
75
奥行(mm)
220
容量(L)
2.6
注意
※直火加熱する場合は必ず口栓を外してください。
※お湯の注入後や加熱後は本体が熱くなっていますのでバスタオルやミトン等をご使用頂きやけど等にはご注意ください。ご使用の際は必ず湯たんぽ専用袋をご使用ください。
※低温やけどの恐れがありますのでご使用前には必ず説明書をお読みください。
※錆が発生し本体に穴があいた時はご使用をおやめください。
※湯たんぽ内部の気圧変化により変形する事がありますのでその時はご使用をおやめください。
※お湯は口部まで注入してください。