902 大型トランスベクター アルミ製 KOGI 14184960 902 大型トランスベクター アルミ製 KOGI 14184960

大型トランスベクター アルミ製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14184960 品番 902
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。

用途
エアブロー:切粉、清掃、煙
搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0314 材質アルミ 全長(mm)64 使用空気圧力(MPa)0.29〜0.69 ノズル口径(Φmm)Φ32 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)240〜480 口径(mm)最小:Φ20 ノズル取付口NPT-1/4
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする