KOGI
KOGIの エアーガン・スプレーノズル
KOGIの スプレーノズル・エアーノズル
KOGIの エアーノズル
大型フロートランスベクター アルミ製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14184987
品番
1210
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途
大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙
トラスコ品番
161-0324
材質
アルミ
全長(mm)
68
使用空気圧力(MPa)
0.29〜0.69
ノズル長(mm)
68
ノズル口径(Φmm)
13
最大使用圧力(MPa)
1
空気消費量(NL/min)
872〜1764
外径(mm)
20
ノズル取付口
2025/03/08
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。