KOGI
KOGIの クーラント用品
KOGIの エアー式
NPT-PT変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14185030
品番
SS-1/4
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
NPT-PTの変換アダプタに。
トラスコ品番
160-9986
適合機種
208J/308J(冷風側)、208J/218J(熱風側)
材質
ステンレス
接続口径
NPT-1/4
全長(mm)
26
ねじ径
D2:NPT-1/4(メス)
ねじ径D1
PT-1/4(オス)
供給口
圧縮空気:PT-1/4