KOGI
KOGIの エアーガン・スプレーノズル
KOGIの スプレーノズル・エアーノズル
KOGIの エアーノズル
大型トランスベクター アルミ製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14185039
品番
903
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途
エアブロー:切粉、清掃、煙
搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番
161-0315
材質
アルミ
全長(mm)
82
使用空気圧力(MPa)
0.29〜0.69
ノズル口径(Φmm)
Φ51
最大使用圧力(MPa)
1
空気消費量(NL/min)
360〜730
口径(mm)
最小:Φ40
ノズル取付口
NPT-3/8
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。